Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis Softshelljacke Kl.3, 4076 FSS Warnschutz-gelb/marine Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat High Vis Softshelljacke Kl.3, 4076 FSS Warnschutz-gelb/marine Gr. 3XL
Flamestat High Vis Softshelljacke Kl.3, 4076 FSS Warnschutz-gelb/marine Gr. 3XL
Flamestat High Vis Softshelljacke Kl.3, 4076 FSS Warnschutz-gelb/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130238-171-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130238-171-3XL
EAN/GTIN:
     7322302977280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • verdeckte Druckknöpfe im Kragen zur Befestigung der Kapuze 130239
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Mikrofon Halter auf der linken Vorderseite
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • elastische Bündchen an den Armabschlüssen
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • metallfrei
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV 28 cal/cm² HAF 92,4% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und Open Arc nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 2, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 Größen XS - M und Klasse 3 Größen L - 3XL
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 12 % Polyurethan, 2 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 1 % Elasthan
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
365 g/m²
Größe:
3XL
Material:
47% Modacryl, 37% Baumwolle,
Norm EN:
EN 61482,EN 11612/11611,EN 13034
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,39*
€ 237,39*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 194,20*
€ 238,50*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,08*
€ 297,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,43*
€ 353,9417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,30*
€ 341,887
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,93*
€ 333,1167
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,57*
€ 324,3583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,46*
€ 287,3374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,33*
€ 282,4227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,08*
€ 266,6552
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130238-171-XS
ab € 193,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.