| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130806-940-L Herst.-Nr.: 130806-940-L EAN/GTIN: 7322303041706 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Teil der Fristads Green Kollektion
- wasserabweisende Behandlung ohne Fluorkohlenstoff
- gefüttertes und gestepptes Innenfutter
- verpackbar
- Knöpfe an Hals- und Ärmelenden für den Einsatz als Futter in Jacke 129667
- durchgehender Reißverschluss vorne
- Raglan-Ärmel
- Kontrastband auf den Schultern
- Innentasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- elastisches Band an den Ärmelenden und am Bund
- verlängerte Rückenpartie
- e.dye® / mit EPD (Environmental Product Declaration)
- geprüft und zugelassen gemäß EN 342 zusammen mit der Jacke 129667
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 100% recyceltes Polyester-Futter
- Innenfutter aus 100% recyceltem Polyester
- Gewicht Steppmaterial: 80 g/m²
- Gewicht Futter: 70 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 55 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% recyceltes Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattejacke, Wattierte Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke kansas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,41* | € 128,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,19* | € 139,83* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 114,56* | € 158,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|