| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131145-940-90C Herst.-Nr.: 131145-940-90C EAN/GTIN: 7322303018166 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstellbare Träger
- doppellagiges Material vorne
- leicht gefüttert
- 3 Reihen x 4-fach Haken- und Ösenverschluss
- elastisches Rippbündchen an Unterkante
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 (Gewebe geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 und EN 6148-1-2 Klasse 1) und EN 1149-5
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - , 3% Elasthan, 2% antistatische Fasern
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 90C | Material: | 58% Modacryl, 37% Baumwolle, | Norm EN: | EN 14116, EN 11612, EN 1149-5 | Typ: | Damen-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,93* | € 64,45* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,51* | € 77,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|