| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131161-545-C58 Herst.-Nr.: 131161-545-C58 EAN/GTIN: 7322303006804 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - CORDURA® Denim 4-Wege-Stretch
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen, eine davon mit Münzfach
- 2 Gesäßtaschen
- Metallnieten an besonders beanspruchten Stellen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 8% Elastomultiester, 2% Elasthan
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 322 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 73% Baumwolle, 17% Polyamid, | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,11* | € 83,14* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,45* | € 99,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|