Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Green Handwerkerhose Kl.2, 2641 GPLU Warnschutz-orange/grau Gr. 158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Green Handwerkerhose Kl.2, 2641 GPLU Warnschutz-orange/grau Gr. 158
High Vis Green Handwerkerhose Kl.2, 2641 GPLU Warnschutz-orange/grau Gr. 158
High Vis Green Handwerkerhose Kl.2, 2641 GPLU Warnschutz-orange/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131981-286-C158
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131981-286-C158
EAN/GTIN:
     7322303237802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green-Kollektion
  • nachhaltig
  • Rippstrick-Stretcheinsätze am Bund
  • verdeckter Knopf vorne
  • CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen, eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Beintasche mit Druckknopfverschluss, Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
  • Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • Beinlänge je nach Größe um 5 cm verlängerbar oder um 2-4 cm kürzbar
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 14404 in Verbindung mit Knieschonern 124292 und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz
  • Farben 271 und 286 sind zusätzlich geprüft und zugelassen gemäß RIS-3279-TOM Ausgabe 1 UK Railway Standard
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
158
Material:
70%recyceltes Polyester,30%Bio-Baumwolle
Norm EN:
EN 14404,EN 13758-2
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
31
€ 5,99*
ab € 74,16*
€ 97,91*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,03*
€ 117,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,9916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,45*
€ 133,8155
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,56*
€ 130,3764
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,68*
€ 126,9492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,1432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,8465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,8057
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRI
131981-286
ab € 73,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.