Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Green Jacke Damen Kl. 3, 4068 GPLU Warnschutz-orange/marine Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Green Jacke Damen Kl. 3, 4068 GPLU Warnschutz-orange/marine Gr. XXXXL
High Vis Green Jacke Damen Kl. 3, 4068 GPLU Warnschutz-orange/marine Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131984-271-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131984-271-4XL
EAN/GTIN:
     7322303240147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kansas-Jacke
SI Jacke

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green-Kollektion
  • nachhaltig
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter
  • Brusttasche mit vertikalem Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopfverschluss
  • verstellbarer Bund mit Knöpfen
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen S-M, und Klasse 3 - Größen L-5XL und 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz
  • Farben 271 und 286 sind zusätzlich geprüft und zugelassen gemäß RIS-3279-TOM Ausgabe 1 UK Railway Standard
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
4XL
Material:
70%recyceltes Polyester,30%Bio-Baumwolle
Norm EN:
EN 13758
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
36
€ 5,99*
ab € 75,75*
€ 99,77*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 85,25*
€ 119,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,5739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,76*
€ 135,3744
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,84*
€ 131,8996
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,92*
€ 128,4248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,4046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,79*
€ 117,5601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,25*
€ 101,4475
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRI
131984-271
ab € 76,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.