| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans132072-900-C52 Herst.-Nr.: 132072-900-C52 EAN/GTIN: 7322303043892 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - volle Dehnung sowohl Vorder-, Rücken- und Daunenbeine für besseren Komfort
- CORDURA®-verstärkte Vorderseite
- Reißverschluss in Fly
- zwei Seitentaschen
- Riemen für Schlüssel im Bund auf der rechten Seite
- zwei Gesäßtaschen – eine mit Reißverschluss
- Doppel-Vakuumtasche und Bleistift Tasche
- Multifunktionstasche auf Linker Oberschenkel mit Reißverschluss und Innenbelüftung
- Tasche auf der linken Seite mit Druckknöpfen
- geformten Knien
- CORDURA®-Verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung am Saum für höhenverstellbare Kniepolster und mit kleinem Reißverschluss für Belüftung
- Reißverschlüsse in Kontrastfarbe
- reflektierende Details auf Bein
- CORDURA®-verstärkt am Fuß
- Beinen verstellt werden können, sind weiter vorne, vermeidung von Schmutz und Schmutz
- zugelassen nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 127440
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 218 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 55% Elastomultiester, 45% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,75* | € 102,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,22* | € 102,81* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 90,79* | € 128,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|