Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Basic Softshell-Jacke schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Basic Softshell-Jacke schwarz Gr. L
Evolve Basic Softshell-Jacke schwarz Gr. L
Evolve Basic Softshell-Jacke schwarz - Schriftzug auf Arm
Evolve Basic Softshell-Jacke schwarz - Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132405-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132405-940-L
EAN/GTIN:
     7322303099844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke

Produktbeschreibung:

  • moderner Schnitt
  • Reißverschluss vorne
  • Manschetten mit Windschutzscheibe
  • 3D-Logo am Ärmel
  • Logo-Puller mit Reißverschluss
  • Garage mit allen Reißverschlüssen
  • Wassersäulendruck 8000 mm
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 57,55*
7 Tage
57
€ 5,99*
ab € 42,61*
€ 57,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,73*
€ 59,20*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,65*
€ 71,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,6463
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,6031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132405-940-XS
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.