Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Stretch-Hose 2596 LWS schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Stretch-Hose 2596 LWS schwarz Gr. 58
Handwerker-Stretch-Hose 2596 LWS schwarz Gr. 58
Handwerker-Stretch-Hose 2596 LWS schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans133443-940-C58
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     133443-940-C58
EAN/GTIN:
     7322303200424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • leichtes 4-Wege-Stretchgewebe
  • strapazierfähige Ripstop 4-Wege-Stretcheinsätze am oberen Vorder- und Rückenteil
  • elastischer Bund
  • verdeckter Front-Knopf
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Beintasche mit Druckknopfverschluss und Innenschlaufe für Zollstock, Reißverschlusstasche, Stifttasche und 2 Werkzeugtaschen
  • Beintasche mit Druckknopfverschluss, Tasche mit Reißverschluss, Handytasche und Ausweistasche mit Patte, D-Ring unter der Patte
  • Ripstop-Stretch-Knietaschen mit Außenöffnung von oben mit Klettverschluss
  • Höhenverstellung der Kniepolster in den Knietaschen
  • reflektierende Details an Knie- und Beinabschlüssen
  • Ripstop-verstärkte Beinabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Kniepolstern 124292
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Ripstop-Stretch-Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan
  • Gewicht Ripstop-Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
205 g/m²
Größe:
58
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
58
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
220
€ 5,99*
ab € 84,61*
€ 111,49*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,43*
€ 126,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,4398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,49*
€ 142,1931
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,42*
€ 138,5398
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,36*
€ 134,8984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,84*
€ 128,3296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,4217
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRI
133443-940
ab € 84,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.