| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans134187-171-C152 Herst.-Nr.: 134187-171-C152 EAN/GTIN: 7322303230209 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Teil der Fristads Green Kollektion
- nachhaltig
- 4-Wege-Stretchmaterial
- Rippenstrick-Stretcheinsätze am Bund
- strapazfähiges Ripstop 4-Wege Stretchmaterial an Gesäß und Oberschenkelrückseite
- verdeckter Knopf vorne
- CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen, eine mit Reißverschlusstasche, 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit zusätzlicher Tasche
- D-Ring unter der losen Tasche
- 2 Vordertaschen
- 2 große Taschen hinten, eine mit Reißverschluss
- Beintasche mit Druckknopfverschluss, eine mit Reißverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knöpfen und Schlaufen für Messer
- Beintasche mit Druckknopfverschluss, Reißverschlusstasche und D-Ring
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA®-verstärkter Beinabschluss
- verdeckter Stiefelhaken
- zugelassen nach ISO 20471 Klasse 1, EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 und EN 13758-2 UPF 40+ Sonnen-UV-Schutz
- zugelassen nach 50 Wäschen
- mit EPD (Environmental Product Declaration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 12% recycelter Polyester
- Ripstop-Stretchgewebe 87 % Polyamid, 13 % Elastan
- Gewicht Ripstop-Stretch-Material: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 152 | Material: | 44% PTT, 44% Polyester | Norm EN: | EN 14404,EN 13758-2 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,79* | € 132,25* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 112,71* | € 159,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|