Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Green Hose Kl. 1, 2649 GPLU Warnschutz-orange/marine Gr. 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Green Hose Kl. 1, 2649 GPLU Warnschutz-orange/marine Gr. 148
High Vis Green Hose Kl. 1, 2649 GPLU Warnschutz-orange/marine Gr. 148
High Vis Green Hose Kl. 1, 2649 GPLU Warnschutz-orange/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans134238-271-C148
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     134238-271-C148
EAN/GTIN:
     7322303228312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • nachhaltig
  • Rippstrick-Stretcheinsätze am Bund
  • verdeckter Knopf vorne
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Beintasche mit Druckknopfverschluss, Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
  • Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • Beinlänge je nach Größe um 5 cm verlängerbar oder um 3 cm kürzbar
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1, EN 14404 in Verbindung mit Knieschonern 124292 und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
148
Material:
70%recyceltes Polyester,30%Bio-Baumwolle
Norm EN:
EN 14404,EN 13758-2
Typ:
Warnschutz-Hose
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutz bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 58,46*
€ 78,48*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,73*
€ 94,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,2884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,0405
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,64*
€ 104,2916
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,33*
€ 101,5427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,7486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,73*
€ 78,2187
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRI
134238-271
ab € 58,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.