| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans134416-171-3XL Herst.-Nr.: 134416-171-3XL EAN/GTIN: 7322303263351 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- schmutz-, öl- und wasserabweisend
- abnehmbare und verstellbare Kapuze
- Fronttaschenöffnung mit Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen und verdecktem Klettverschluss
- 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, eine mit D-Ring innen
- Kartentasche mit Reißverschluss und Handytasche innen, von außen zugänglich
- 2 Innentaschen, eine mit Reißverschluss
- 2 fleecegefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss
- verstellbare Ärmelenden mit elastischem Innenbündchen
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- Reißverschluss im Futter für Transfer und Stickerei
- Wassersäule 10.000 mm
- Atmungsaktivität RET 14,44
- geprüft und zugelassen nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/4
- geprüft nach 25 Wäschen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 7% PU, 2% antistatische Faser
- Futter: 50% Aramid, 50% Viskose
- Gewicht Futter: 130 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 50% Modacryl, 41% Baumwolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN1149-5,EN13034 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb 3xl, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,50* | € 441,07* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,37* | € 559,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|