Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegekniepolster Kneetek Ergopad rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegekniepolster Kneetek Ergopad rot/schwarz
Einlegekniepolster Kneetek Ergopad rot/schwarz
Einlegekniepolster Kneetek Ergopad rot/schwarz, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek60300br
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60300br
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einlegekniepolster Kneetek ErgoPAD mit ausgezeichneten Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften.

Das Kniepolster wird in die Knietaschen eingefügt, es passt sich in kürzester Zeit der individuellen Knieform an.

Für alle Arbeitsbereiche, bei denen ein leichter, beinahe unmerklicher Knieschutz gefordert ist. Im professionellen und privaten Bereich – vom Baugewerbe bis zum Heimwerker.

Produktbeschreibung:

  • ergonomisch geformtes Kniepolster
  • schützt die Knie, bietet einen hohen Tragekomfort und hat ein extrem niedriges Gewicht
  • gewährleistet einen hohen Kniekomfort
  • die gekerbte Seite des Polsters wird in die Hose gesteckt
  • besteht aus speziellem Polyethylen-Schaum

Merkmale:

  • Aus speziellem Polyethylen-Schaum
  • Einheitsgröße
  • ca. 70 g / Paar
  • ca. 248 x 148 x 18 mm
Weitere Informationen:
Breite:
148 mm
Farbe:
rot/schwarz
Gewicht:
70 g
Höhe:
18 mm
Länge:
248 mm
Typ:
Einlegekniepolster
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kniepolster, berufshose, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Knieschoner, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
1
€ 4,50*
ab € 3,68*
€ 5,63*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 4,76*
€ 7,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,72*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,62*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,62*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,35*
Ähnlich
Kneetek
62300
ab € 6,65*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 47,51*
Ähnlich
Kneetek
62000
ab € 11,96*
Ähnlich
Kneetek
62100
ab € 5,69*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,11*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.