Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandalen Dragster S1 ESD braun Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sandale DRAGSTER S1 ESD Gr. 42
Sandale DRAGSTER S1 ESD Gr. 42
Lemaitre sporty Sohle
Sicherheitsklasse S1
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
ESD-Schuh
Artikel-Nr.:
     415AS-le1240-42
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153351421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Kreatives Design, edle Materialien und kompromisslose Technik bestimmen diese Sicherheits-Sandale. So geschlossen, wie für festen Halt und perfekte Laufdynamik nötig - so offen, wie für erholsame Luftzufuhr möglich. Variabel in der Fußanpassung.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S1 - dieser Schuh ist dort zugelassen, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • ESD-Sicherheitsschuh verfügt über einen Widerstand von < 100 MO
  • Velourleder, abriebfest
  • abriebfestes Textilinnenfutter
  • Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
  • Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Farbe:
braun
Größe:
42
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S1
Typ:
Sandalen
Zehenkappe:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 47,02*
€ 60,04*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 50,50*
€ 62,93*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 51,24*
€ 63,54*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 55,27*
€ 67,91*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,88*
€ 84,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,85*
€ 100,9715
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,35*
€ 99,1865
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,01*
€ 90,4519
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,88*
€ 76,0172
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.