Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le1240-43 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237153351438 |
| | |
|
| | |
| Kreatives Design, edle Materialien und kompromisslose Technik bestimmen diese Sicherheits-Sandale. So geschlossen, wie für festen Halt und perfekte Laufdynamik nötig - so offen, wie für erholsame Luftzufuhr möglich. Variabel in der Fußanpassung. Produktbeschreibung: - Sicherheitsklasse S1 - dieser Schuh ist dort zugelassen, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist
- entspricht den Anforderungen der BGR 191
- 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
- ESD-Sicherheitsschuh verfügt über einen Widerstand von < 100 MO
- Velourleder, abriebfest
- abriebfestes Textilinnenfutter
- Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
- Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD | Farbe: | braun | Größe: | 43 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S1 | Typ: | Sandalen | Zehenkappe: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, herrensandalen gr.43, sandalen, esd schuhe sandalen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,10* | € 60,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,67* | € 63,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,31* | € 63,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 55,48* | € 68,00* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 63,77* | € 84,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,885* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|