Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandalen Super X Fresh S1P ESD schwarz Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sandalen Super X Fresh S1P ESD schwarz Gr. 42
Sandalen Super X Fresh S1P ESD schwarz Gr. 42
Sicherheitsklasse S8
207 Joule Stahl-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Synthetik-Einlage
ESD-Schuh
Artikel-Nr.:
     415AS-le1260-42
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153982427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Warum also nicht mal ein bisschen Frischluft am Arbeitsplatz? Mit dem neuen SUPER X FRESH entsteht luftige Leichtigkeit gepaart mit stabilem Schutz, Tragekomfort und sportlichem Design – was will „Mann“ mehr?

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S1 - dieser Schuh ist dort zugelassen, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 100 Joule Aluminium-Sicherheitskappe
  • ESD-Sicherheitsschuh verfügt über einen Widerstand von < 35 MO
  • Büffelnubukleder, oberflächenbehandeltes Spezialleder
  • Meshfutter
  • durchtrittsichere Gewebeeinlage "Fibre-LS"
  • Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
  • Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S1P
Typ:
Sandalen
Zehenkappe:
Stahl
Zwischensohle:
durchtrittsichere Gewebesohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
13
€ 5,99*
ab € 44,51*
€ 60,92*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 52,73*
€ 69,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,59*
€ 86,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,93*
€ 103,4467
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,55*
€ 100,6145
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,83*
€ 92,6177
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,92*
€ 86,7748
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,66*
€ 78,1354
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,59*
€ 72,1021
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.