Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le8060-38 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237154267387 |
| | |
|
| | |
| Lemaitre RILEY FRESH ESD S1P L und XXL mit ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladung. Der Lemaitre RILEY FRESH ESD S1P, weil Komfort und Sicherheit für Dich auch bei der Arbeit dazugehören sollen! Produktbeschreibung: - Sicherheitsschuh - Sandale - mit Klettverschluß
- Mikrofaser: leicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig
- seitliche Luftfenster: für eine effektive Belüftung des Fußes an heißen Tagen
- weiches und atmungsaktives Innenfutter dank Wabenstruktur, ein angenehmes Gefühl von Frische
- Nahtfreiheit: für mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen
- Mehrweitensystem erhältlich in: in L (le8060) und XXL (le8063)
- Zehenschutzkappe: Aluminium
- Zwischensohle: Fibre-LS metallfrei
- Einlagenversorgung : Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191
- Sohle antistatisch mit Energieabsorption in der Ferse für einen rückfedernden Schub bei jedem Schritt
- Sohle für Innen- und Stadtböden konzipiert, besonders flexibel und haltbar
- Eingearbeiteter Absatz: Standfestigkeit bei Tätigkeiten auf Leitern
- Zwei verschiedene Dichten Polyurethan: vollständige Stoßdämpfung
- integrierter Spitzenschutz
Einsatzgebiete: - Leichtindustrie, Logistik, Handling, Transport
- ESD-Modell: Elektronik- und Automobilsektor
Achtung: - ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD | Farbe: | schwarz | Größe: | 38 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S1P | Typ: | Sandalen | Zehenkappe: | Aluminium | Zwischensohle: | durchtrittsichere Gewebesohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, arbeitsschuhe s1p, sandalen, arbeitsschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,77* | € 63,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,75* | € 71,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 55,28* | € 71,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,99* | € 74,98* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 63,38* | € 89,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|