| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-le8118-35 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237154517352 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der grau-blaue Sicherheitshalbschuh EDEN BLEU S3S ist ein ökologisch gestalteter Sicherheitsschuh, denn er wird aus mehr als 25% recycelten oder zurückgewonnenen Materialien und Komponenten gefertigt. Sein Polyester-Obermaterial besteht aus 90% recyceltem PET und wasserabweisender Mikrofaser in Veloursoptik. Es ist extrem leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb. Produktbeschreibung: - Obermaterial: wasserabweisende Mikrofaser mit Velourseffektund 90% recyceltes PET-Textil
- Zunge : wasserabweisende Mikrofaser und Textil aus 90% recyceltem PET
- Innenfutter : 61% recyceltes Material (Bambus & recyceltes Polyester)
- MEMORYfoam by LEMAITRE : antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
- ökologisch gestalteter Sicherheitsschuh aus > 25% recycelten oder rückgewonnenen Materialien und Komponenten (ISO-Norm 14021:2016)
- Sohle CARBON LSG PU mit Mono-Dichte antistatisch
- Sohle getestet und zertifiziert auf die Anforderung der zusätzlichen Rutschfestigkeit SR nach der neuen Norm 20345: 2022
- 100% metallfrei: ideal in Bereichen mit Metalldetektoren
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas
- Zwischensohle : 78% recyceltes, hochfestes Verbundtextil, Typ PS (neuer Standard,Test mit 3 mm Spitze)
Einsatzgebiete: Bereiche mit Metalldetektoren, Handwerk, Dienstleistungsunternehmen, Management, Logistik, Kundendient, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Größe: | 35 | Rutschfestigkeit: | SR | Sicherheitsklasse: | S3S | Typ: | Halbschuhe | Zehenkappe: | Fiberglas | Zwischensohle: | durchtrittsichere Gewebesohle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh blau, halbschuhe, lemaitre halbschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 66,03* | € 88,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 92,81* | € 131,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|