| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le8130-46 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237154495469 |
| | |
|
| | |
| Bei der Produktlinie CASUAL ist der Name Programm: schlicht und sportlich. Dieser Casual-Style ist elegant und lässig. Ein Klassiker unter den Straßenschuhen neu interpretiert als Sicherheitsschuh. Produktbeschreibung: - Obermaterial aus Mikrofaser mit Velourseffekt: leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb
- atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserfutter: antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung, reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
- MEMORYfoam by LEMAITRE: antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
- Sohle für industrielle und urbane Untergründe entwickelt: gute Griffigkeit
- 100% metallfrei: ideal in Bereichen mit Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser)
Einsatzgebiete: - Dienstleistungen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 46 | Rutschfestigkeit: | SRC | Typ: | Halbschuhe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,73* | € 75,23* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 78,11* | € 111,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|