Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Derby O2 schwarz Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Derby noir O2 schwarz Gr. 47
Halbschuh Derby noir O2 schwarz Gr. 47
Metallfrei
Artikel-Nr.:
     415AS-le8131-47
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237154494479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Bei der Produktlinie CASUAL ist der Name Programm: schlicht und sportlich. Dieser Casual-Style ist elegant und lässig. Ein Klassiker unter den Straßenschuhen neu interpretiert als Sicherheitsschuh.

Produktbeschreibung:

  • Obermaterial aus Mikrofaser mit Velourseffekt: leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb
  • atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserfutter: antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung, reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen
  • MEMORYfoam by LEMAITRE: antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, optimale Energieverteilung, Vorbeugung von MSE
  • Sohle für industrielle und urbane Untergründe entwickelt: gute Griffigkeit
  • 100% metallfrei: ideal in Bereichen mit Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser)

Einsatzgebiete:

  • Dienstleistungen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Rutschfestigkeit:
SRC
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,89*
€ 133,1491
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,15*
€ 129,8885
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,09*
€ 122,6771
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,02*
€ 114,2638
pro Paar
ab 20 Paar
€ 90,96*
€ 108,2424
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
812535
ab € 59,70*
Ähnlich
Lemaitre
811935
ab € 66,02*
Ähnlich
Lemaitre
812235
ab € 68,90*
Ähnlich
Lemaitre
313135
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.