| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-nw8000145481 Herst.-Nr.: 37120-41 EAN/GTIN: 4025888214321 |
| |
|
| | |
| Stiefel gemäß EN ISO 20345 · S5 SRC · Hose gemäß EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Zugband im Brustbereich · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl Weitere Informationen: | | Farbe: | olivgrün | Größe: | 41 | Material: | PVC-Polyester-Trägergewebe / PVC-Nitril | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Norm DIN: | EN ISO 20345 | Sicherheitsklasse: | II | Typ: | Wathose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, schutzstiefel s5, arbeitsschutzstiefel, kanalarbeiterhose grün |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,27* | € 61,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,19* | € 61,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,70* | € 62,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,54* | € 62,70* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,26* | € 84,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|