Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kids Latzhose BW 290 mittelgrün/rot Gr. 86/92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kids Latzhose BW 290 mittelgrün/rot Gr. 86/92
Kids Latzhose BW 290 mittelgrün/rot Gr. 86/92
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0166086
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0166086
EAN/GTIN:
     4030913166865
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinder-latzhose

Ob im Garten, auf dem Spielplatz oder im Wald – die Welt der Kinder ist ein großer Abenteuer-Spielplatz. Auf die Kleidung nehmen die Kleinen aber selten Rücksicht. Darum hat PLANAM eine „Mini-Kollektion“ entwickelt, die ganz auf den Spieltrieb und Bewegungsdrang der Kinder ausgerichtet ist – strapazierfähig, bequem und pflegeleicht. Und unsere Erfahrung als einer der führenden Anbieter von Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung ist natürlich auch eingearbeitet – mit hochwertigem, schadstofffreiem Material, sorgfältiger Verarbeitung und praktischer Ausstattung ganz wie bei den „Großen“. Diese Kleidung lädt zum Toben ein und hinterlässt selbst nach mehreren Wäschen immer noch einen guten Eindruck. So gehört der vorwurfsvolle Satz „Wie siehst du denn wieder aus“ endgültig der Vergangenheit an.

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss und zusätzlich aufgesetzter Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 doppelte Maßstabtasche
  • Bundweite seitlich verstellbar
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solidem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht ca. 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün/rot
Größe:
86/92
Typ:
Kinder Hose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,14*
€ 19,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,80*
€ 19,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 20,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 20,97*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,51*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
0165086
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0166110
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
0166122
ab € 13,81*
Ähnlich
Planam
0166134
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0166146
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
0166158
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
0166170
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.