| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-pla0349040 Herst.-Nr.: 349040 EAN/GTIN: 4030913894362 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wärme und Regen – das sind zwei „Störfaktoren“, die Ihre Arbeit nicht einfacher machen. Auf das Wetter haben wir natürlich keinen Einfluss, aber darauf, wie Sie sich optimal gegen Wetterkapriolen schützen können – mit der PLANAM Regen- und Sommerbekleidung. Profitieren Sie von den Vorteilen: Das Wasser abweisende Material schützt Sie bei Regen und kann den Körper angenehm trocken halten. Bei Wärme fördert das atmungsaktive Gewebe das Körperklima und sorgt für eine gute „Belüftung“. So wird das Arbeiten wesentlich erleichtert. Alle Modelle garantieren Ihnen Qualität auf höchstem Niveau und sind in der Verarbeitung ganz auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Strengste Kontrollen, eine hochwertige Materialauswahl, praktische Ausstattungsdetails sichern Ihnen einen hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Egal, was der Wetterbericht auch meldet – mit PLANAM ist in Beruf und Freizeit immer ein HOCH im Anzug. - Fleece
- wind- und wasserabweisend
- High-Tech-Fleece
- Zip-Kragen
- 2 Seitentaschen
- Ärmelbündchen
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/anthrazit | Größe: | XS | Typ: | Troyer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover schwarz, herren pullover, herrenpullover xs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,72* | € 28,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,29* | € 28,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,22* | € 28,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,39* | € 29,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 22,75* | € 34,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|