Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose TRISTEP rot/marine Gr. 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose TRISTEP rot/marine Gr. 28
Bundhose TRISTEP rot/marine Gr. 28
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1213028
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1213028
EAN/GTIN:
     4030913007502
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Dreifach hält besser – so lautet das Qualitätsmotto für Bekleidung, die im Arbeitsalltag besonders intensiv ihren „Mann stehen“ muss. Das Geheimnis der TRISTEP-Kollektion von PLANAM ist das Plus an Nähten: 3 statt 2 heißt die Erfolgsformel für mehr Haltbarkeit und Lebensdauer, die durch die verriegelten Belastungspunkte zusätzlich noch gesteigert wird. Das hoch veredelte, pflegeleichte Gewebe und der moderne Schnitt sorgen für eine perfekte Passform und absolute Bequemlichkeit. Die praktische Ausstattung mit wichtigen Details wie Handy- und Oberschenkeltasche runden ein Sortiment ab, das den Qualitäts-Anforderungen an zeitgemäße Berufsbekleidung mehr als gerecht wird. So wie Sie es auch von den anderen PLANAM Kollektionen erwarten können. 3 Nähte statt 2 – das gilt auch für die speziellen Winter-Modelle (Seite 018/019), die das außergewöhnliche Sortiment ergänzen. Durch den erhöhten Baumwollanteil, den Webpelz im Futter und das wasserabweisende Material sind Sie in der kalten Jahreszeit gut vor Kälte, Regen und Schnee geschützt.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Knietaschen
  • links Oberschenkeltasche und Handytasche
  • rechts doppelte Maßstabtasche
  • mit Hammerschlaufe
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal Köper
  • Flächengewicht ca. 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/marine
Größe:
28
Typ:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,93*
€ 25,75*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,49*
€ 25,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 26,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 26,38*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,64*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1213024
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1213025
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1213026
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1213027
ab € 17,99*
Ähnlich
Planam
1213029
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1213042
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1213044
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1213046
ab € 18,16*
Ähnlich
Planam
1213048
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1213050
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1213052
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
1213054
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1213056
ab € 19,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.