Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monsun Hose grün Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monsun Hose grün Gr. 5XL
Monsun Hose grün Gr. 5XL
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1483072
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1483072
EAN/GTIN:
     4030913953991
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose

Wärme und Regen – das sind zwei „Störfaktoren“, die Ihre Arbeit nicht einfacher machen. Auf das Wetter haben wir natürlich keinen Einfluss, aber darauf, wie Sie sich optimal gegen Wetterkapriolen schützen können – mit der PLANAM Regen- und Sommerbekleidung. Profitieren Sie von den Vorteilen: Das Wasser abweisende Material schützt Sie bei Regen und kann den Körper angenehm trocken halten. Bei Wärme fördert das atmungsaktive Gewebe das Körperklima und sorgt für eine gute „Belüftung“. So wird das Arbeiten wesentlich erleichtert. Alle Modelle garantieren Ihnen Qualität auf höchstem Niveau und sind in der Verarbeitung ganz auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Strengste Kontrollen, eine hochwertige Materialauswahl, praktische Ausstattungsdetails sichern Ihnen einen hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Egal, was der Wetterbericht auch meldet – mit PLANAM ist in Beruf und Freizeit immer ein HOCH im Anzug.

  • atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikation
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • PLANAM-TEX beschichtet
  • Ripstop-Optik

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester-Netz
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
5XL
Typ:
Regenhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,20*
€ 47,69*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,13*
€ 48,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 49,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 50,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,42*
€ 58,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,9125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,7027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483052
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
1483048
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
1483056
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1483060
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
1483064
ab € 19,29*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
1483068
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.