Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Parka orange/marine Gr. 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz Parka orange/marine Gr. 6XL
Warnschutz Parka orange/marine Gr. 6XL
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2056076
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056076
EAN/GTIN:
     4030913918679
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalfarben der Kleidung zusätzlich verstärkt. Über die Sicherheitsaspekte hinaus kommt natürlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob Handytasche, Kugelschreiberfach oder Maßstabtasche – hier findet alles seinen Platz und ist immer schnell griffbereit. Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frühling bis in den tiefsten Winter rundum wohlfühlen, können Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse abstimmen. Genießen Sie das gute Gefühl von Sicherheit, Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung. Unübersehbar gut!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • Handytasche

Material:

  • 100 % Polyester
  • Reflexband: 3M Scotchlite 8910

Zertifizierungen:

  • PSA EN 471 Richtlinie 89/686/EEC
  • PSA EN 343 Richtlinie 89/686/EEC
  • MTL/TÜV-Baumusterbescheinigung
  • 25 Wäschen garantiert
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
6XL
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,99*
€ 108,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 110,51*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,85*
€ 111,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 114,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,86*
€ 134,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,09*
€ 159,5671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,68*
€ 155,5092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,49*
€ 143,3831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,9825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,88*
€ 125,9972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,6434
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 84,54*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 84,79*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 84,51*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 42,58*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 42,77*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 20,58*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,62*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 42,59*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 42,61*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 46,74*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.