Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose HIGHLINE schwarz/schiefer/zink Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose HIGHLINE schwarz/schiefer/zink Gr. 25
Bundhose HIGHLINE schwarz/schiefer/zink Gr. 25
Bundhose HIGHLINE schwarz/schiefer/zink - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2711025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711025
EAN/GTIN:
     4030913956985
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Maßstabtasche
  • Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Kontrastfarbe aus Canvas-Gewebe
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
25
Typ:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,27*
€ 21,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,28*
€ 21,49*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 22,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 22,81*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,44*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711038
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2711040
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
2711042
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711044
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
2711046
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
2711048
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
2711050
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
2711052
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
2711054
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 16,83*
Ähnlich
Planam
2711060
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
2711024
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711026
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
2711027
ab € 15,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.