| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla2950056 Herst.-Nr.: 2950056 EAN/GTIN: 4030913933276 |
| |
|
| | |
| Ob in der Dunkelheit oder bei schlechten Sichtverhältnissen, auf der Baustelle oder in der Werkstatt – mit der neuen PLANAM DuraWork Kollektion erstrahlen Sie in sportlicher Arbeits- und Schutzkleidung. Die funktionellen Alleskönner kombinieren angenehme Materialien mit modernem Design. Damit machen Alltagshelden bei der Arbeit eine gute Figur. - atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug
- Reflexapplikationen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- Ärmelweite mit Reißverschluss zu regulieren
- innen weiches Fleece
Material: - Obere Lage: 94 % Polyester, 6 % Elastan
- Futter: 100% Polyester
Zertifizierungen: - UV Standard 801
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | XL | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,78* | € 40,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,10* | € 41,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,39* | € 42,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,78* | € 42,70* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,79* | € 50,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|