Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoodie Iceland grau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie Iceland grau Gr. XXXL
Hoodie Iceland grau Gr. XXXL
Hoodie Iceland grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3055064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3055064
EAN/GTIN:
     4030913955780
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover

Dank des warmen Teddyfutters innen fühlen Sie sich auch bei Kälte richtig wohl. Der sportliche Schnitt und die Kapuze mit Kordelzug geben dem Hoodie ein modernes Design.

  • kuscheliges Teddyfutter innen
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • Strickbündchen am Ärmel und am Bund
  • Kapuze mit Kordelzug

Material:

  • äußere Lage: 65 % Polyester35 % Baumwolle
  • innere Lage: 100 % Polyester
  • ca. 360 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
XXXL
Typ:
Sweatshirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 22,21*
€ 31,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 31,21*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,53*
€ 32,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,35*
€ 39,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3055048
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
3055052
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3055056
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
3055072
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
3055040
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3055044
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
3055060
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
3055068
ab € 20,99*
Ähnlich
Planam
3056040
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3057040
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.