Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twister Jacke grün/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twister Jacke grün/schwarz Gr. S
Twister Jacke grün/schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3131044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3131044
EAN/GTIN:
     4030913044903
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Die Eiseskälte des letzten Winters wird noch lange in Erinnerung bleiben. Besonders bei den Menschen, die bei unangenehmen Minusgraden draußen arbeiten mussten. Doch wie heißt es so treffend: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Das richtige Outfit für den idealen Wetterschutz in der kalten Jahreszeit bietet Ihnen PLANAM. Mit der neuen Winterkollektion sind Sie rundum vor Kälte, Wind und Nässe geschützt. Dafür sorgen atmungsaktive Materialien mit aufwändigen Wattierungen, Innovationen wie das winddichte Softshell und wasserdichte Beschichtungen. So hält Sie die Kleidung nach innen warm und schützt Sie nach außen vor Regen und Schnee. Doch damit nicht genug: Die neue Kollektion überzeugt auch wieder mit den bewährten PLANAM Qualitätsmerkmalen: hochwertige Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung, lange Haltbarkeit und zahlreiche praktische Ausstattungsmerkmale für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Alle Modelle unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. So können Sie sicher sein, dauerhaft komfortabel und hochwertig angezogen zu sein. Auch in der Freizeit profitieren Sie von diesen Vorteilen und machen in unserer modernen Kleidung immer eine gute Figur – zum Beispiel beim Wandern oder Skifahren. Der nächste Winter kann kommen. Mit PLANAM sind Sie bestens geschützt!

  • 3 in 1 Jacke
  • PVC beschichtet, wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen
  • aufgesetzte Handytasche
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • doppelte Frontpatte
  • Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt
  • Innentasche
  • Kapuze im Kragen
  • Ärmelbündchen verstellbar
  • durch Reißverschluss herausnehmbare Fleece-Jacke als Futter mit 2 seitlichen Einschubtaschen

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
S
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,91*
€ 58,82*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,76*
€ 60,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,75*
€ 61,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,52*
€ 61,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,23*
€ 72,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,1711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3130040
ab € 43,57*
Ähnlich
Planam
3131052
ab € 43,47*
Ähnlich
Planam
3131048
ab € 43,30*
Ähnlich
Planam
3131056
ab € 43,62*
Ähnlich
Planam
3131040
ab € 43,41*
Ähnlich
Planam
3131060
ab € 43,50*
Ähnlich
Planam
3131064
ab € 47,72*
Ähnlich
Planam
3132040
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.