| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla3752040 Herst.-Nr.: 3752040 EAN/GTIN: 4030913963129 |
| |
|
| | |
| Die gemütliche Bear Jacke hält durch das Teddyfutter innen wohlig warm. Die perfekte Jacke sowohl im Job als auch in der Freizeit. - kuscheliges Teddyfutter innen
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Oberarm
- 1 Innentasche
- Kapuze
Material: - Obermaterial: 100 % Polyester
- ca. 450 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XS | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke xs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,46* | € 56,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,42* | € 57,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,60* | € 58,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,90* | € 59,29* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 47,77* | € 69,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|