Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Food Jacke weiß Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Food Jacke weiß Gr. 102
Food Jacke weiß Gr. 102
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5310102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5310102
EAN/GTIN:
     4030913075921
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke

Wenn es um Lebensmittel-Hygiene geht, herrscht auch für die Arbeitsbekleidung Sicherheitsstufe 1. Darum wird das PLANAM Food-Sortiment streng nach DIN 10524 und den Empfehlungen der HACCP produziert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein EU-weit verbindliches Konzept, das die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von der Produktion bis zur Auslieferung gewährleistet. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien gibt Ihnen das gute Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Konkret bedeutet das: strapazierfähiges, reißfestes Gewebe, nach innen sehr hautverträglich, gutes Einlauf- und Pillingverhalten, Hygienesicherheit durch innen liegende Taschen und verdeckte Tascheneingriffe, industriewäschegeeignet. Höchste Qualität an Materialien und in der Verarbeitung, praktische Ausstattungsdetails und höchste Hygienestandards – das sind die Zutaten für ein Bekleidungsmenü auf 3-Sterne-Niveau.

  • Umlegekragen
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • 1 Innentasche rechts
  • 1 Innentasche und Handytasche links
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Industriewäsche geeignet
  • innen angeraut
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal Köper
  • Flächengewicht ca. 280 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
102
Typ:
Lebensmittel-Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 24,53*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,76*
€ 24,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 25,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 25,19*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,94*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
5310044
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
5310046
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
5310048
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
5310050
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
5310052
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5310054
ab € 17,44*
Ähnlich
Planam
5310056
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
5310058
ab € 19,27*
Ähnlich
Planam
5310060
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
5310062
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
5310064
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
5310090
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
5310094
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
5310098
ab € 17,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.