Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Food Bundhose kornblau Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Food Bundhose kornblau Gr. 102
Food Bundhose kornblau Gr. 102
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5335102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5335102
EAN/GTIN:
     4030913077048
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Wenn es um Lebensmittel-Hygiene geht, herrscht auch für die Arbeitsbekleidung Sicherheitsstufe 1. Darum wird das PLANAM Food-Sortiment streng nach DIN 10524 und den Empfehlungen der HACCP produziert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein EU-weit verbindliches Konzept, das die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von der Produktion bis zur Auslieferung gewährleistet. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien gibt Ihnen das gute Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Konkret bedeutet das: strapazierfähiges, reißfestes Gewebe, nach innen sehr hautverträglich, gutes Einlauf- und Pillingverhalten, Hygienesicherheit durch innen liegende Taschen und verdeckte Tascheneingriffe, industriewäschegeeignet. Höchste Qualität an Materialien und in der Verarbeitung, praktische Ausstattungsdetails und höchste Hygienestandards – das sind die Zutaten für ein Bekleidungsmenü auf 3-Sterne-Niveau.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Fußweite mit Druckknopf zu verstellen
  • Industriewäsche geeignet
  • innen angeraut
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal Köper
  • Flächengewicht ca. 280 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
102
Typ:
Lebensmittel-Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,54*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,35*
€ 24,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,47*
€ 26,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,38*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5330042
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
5335042
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
5335044
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
5335046
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
5335048
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
5335050
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
5335052
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
5335054
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
5335056
ab € 18,77*
Ähnlich
Planam
5335058
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
5335060
ab € 18,76*
Ähnlich
Planam
5335062
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
5335064
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
5335090
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
5335094
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.