Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Hybridjacke grün/schwarz Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Hybridjacke grün/schwarz Gr. 110
Norit Hybridjacke grün/schwarz Gr. 110
Norit Hybridjacke grün/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6504110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6504110
EAN/GTIN:
     4030913968889
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
Soft-Shell-Jacke

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform

Material:

  • Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell Innere Lage: 100% Polyester
  • Verstärkung: 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
110
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,32*
€ 32,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,38*
€ 32,77*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,65*
€ 33,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 34,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,62*
€ 40,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
6503024
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6504024
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6504025
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
6504026
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
6504027
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
6504028
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6504029
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6504042
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6504044
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
6504046
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6504048
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
6504050
ab € 24,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.