Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Hybridjacke weiß/zink Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Hybridjacke weiß/zink Gr. 110
Norit Hybridjacke weiß/zink Gr. 110
Norit Hybridjacke weiß/zink - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6508110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6508110
EAN/GTIN:
     4030913978932
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
Soft-Shell-Jacke

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform

Material:

  • Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell Innere Lage: 100% Polyester
  • Verstärkung: 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
110
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,49*
€ 32,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,55*
€ 32,72*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,67*
€ 33,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,49*
€ 33,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,50*
€ 40,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,725
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
6503024
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
6504024
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6505024
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
6506024
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6507024
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6508024
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6508025
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6508026
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
6508027
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
6508028
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6508029
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
6508042
ab € 24,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.