Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Hybridjacke Damen schiefer/schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Hybridjacke Damen schiefer/schwarz Gr. 52
Norit Hybridjacke Damen schiefer/schwarz Gr. 52
Norit Hybridjacke Damen schiefer/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6511052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6511052
EAN/GTIN:
     4030913971865
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform

Material:

  • Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell Innere Lage: 100% Polyester
  • Verstärkung 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
52
Typ:
Damen Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,57*
€ 32,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,68*
€ 32,90*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,86*
€ 33,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,15*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,91*
€ 41,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6511036
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6511038
ab € 21,95*
Ähnlich
Planam
6511040
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
6511042
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6511044
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
6511046
ab € 21,95*
Ähnlich
Planam
6510034
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
6511034
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6511048
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6511050
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
6511054
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6512034
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
6513034
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6514034
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6515034
ab € 21,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.