Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Hybridjacke Damen sand/schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Hybridjacke Damen sand/schwarz Gr. 52
Norit Hybridjacke Damen sand/schwarz Gr. 52
Norit Hybridjacke Damen sand/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6513052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6513052
EAN/GTIN:
     4030913972060
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform

Material:

  • Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell Innere Lage: 100% Polyester
  • Verstärkung 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
52
Typ:
Damen Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,76*
€ 32,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,62*
€ 32,85*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,87*
€ 33,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 34,09*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,86*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,7789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6510034
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
6511034
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6512034
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
6513034
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6513036
ab € 21,91*
Ähnlich
Planam
6513038
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6513040
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6513042
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
6513044
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
6513046
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6513048
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
6513050
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
6513054
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
6514034
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6515034
ab € 21,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.