Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Hybridjacke Damen schwarzblau/zink Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Hybridjacke Damen schwarzblau/zink Gr. 54
Norit Hybridjacke Damen schwarzblau/zink Gr. 54
Norit Pure Softshelljacke Damen schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6519054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6519054
EAN/GTIN:
     4030913979403
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechendist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Auch die Modell- und Farbvielfalt überzeugt – das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack.

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform

Material:

  • Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell Innere Lage: 100% Polyester
  • Verstärkung 100% Nylon
  • ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
  • ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau/zink
Größe:
54
Typ:
Damen Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,69*
€ 33,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 33,13*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,83*
€ 34,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 34,38*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,73*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6510034
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
6511034
ab € 21,95*
Ähnlich
Planam
6512034
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
6513034
ab € 21,91*
Ähnlich
Planam
6514034
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
6515034
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
6516034
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
6517034
ab € 21,96*
Ähnlich
Planam
6518034
ab € 21,98*
Ähnlich
Planam
6519034
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6519036
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
6519038
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
6519040
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6519042
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6519044
ab € 21,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.