| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla6680060 Herst.-Nr.: 6680060 EAN/GTIN: 4030913977713 |
| |
|
| | |
| Für alle, die viel in Bewegung sind und sich durch nichts einschränken lassen möchten, ist die PLANAM Stretchline Kollektion immer der passende Begleiter. Das Mischgewebe mit einem hohen Anteil an verstärkter Baumwolle und Elastan garantiert Passform und Tragekomfort. - 2 Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
- Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
- Frontreißverschluss
- Kinnschutz aus Fleece
- Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
- Ärmel mit weichem Fleece gefüttert
Material: - Hauptgewebe: 100 % Polyester
- ca. 65 g/m²
- Kontrastgewebe Softshell äußere Lage: 100 % Polyester
- ca. 280 g/m²
- Kontrastgewebe Softshell innere Lage: 100 % Polyester
- ca. 280 g/m²
- Wattierung: 100 % Polyester
- ca. 180 g/m² Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
- Futter: 100 % Polyester
- ca. 60 g/m²
Zertifizierungen: - UV Standard 801
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,73* | € 36,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,64* | € 37,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,90* | € 38,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,20* | € 38,47* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,95* | € 45,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|