Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leder-Handschuh pb, Gr. 10, mit Logo im Bund


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Leder-Handschuh pb, Gr. 10, mit Logo im Bund
Leder-Handschuh pb, Gr. 10, mit Logo im Bund
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11926
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     11926
EAN/GTIN:
     4016092119267
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
lederhandschuh gr 10

profibau Leder-Handschuh mit Logo im Bund

Produktbeschreibung:

  • Material Leder
  • schwarz, Nähte rot abgesetzt
Weitere Informationen:
Größe:
10
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: lederhandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Rind-Vollleder, Stierkopf, Stronghand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.500 Paar
Mindestbestellmenge: 7 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Paar
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Paar
ab 14 Paar
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Paar
ab 21 Paar
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Paar
ab 28 Paar
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Paar
ab 35 Paar
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Paar
ab 70 Paar
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Paar
ab 3500 Paar
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stronghand
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.