Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenleger-Handschuh Kat.1 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fliesenleger-Handschuh cat.1 Gr. 9
Fliesenleger-Handschuh cat.1 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15192
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15192
EAN/GTIN:
     4016092151922
Suchbegriffe:
Fliesenleger-Handschuhe
Fliesenlegerhandschuh
Fliesenlegerhandschuhe
Gummi-Handschuh

Fliesenleger-Handschuh Cat.1

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertiger, getauchter Naturlatex-Beschichtung
  • griffiges Spezialprofil
  • Kategorie: CE-Cat.1
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
9
Länge:
300 mm
Material:
Natur-Latex
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
15188
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.