Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenlatzhose gelb, komplett wasserdicht Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenlatzhose gelb, komplett wasserdicht 100 % Polyester mit PU-beschichtung, Größe M
Regenlatzhose gelb, komplett wasserdicht 100 % Polyester mit PU-beschichtung, Größe M
Artikel-Nr.:
     415AS-profi20146
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     20146
EAN/GTIN:
     4016092201467
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Regenlatzhose gelb, komplett wasserdicht

Produktbeschreibung:

  • Regenhose gelb
  • komplett wasserdicht
  • 100% Polyester mit PU-Beschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Polyester mit PU-Beschichtung
Typ:
Regenhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,70*
€ 27,013
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
20140
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.