Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel LEOPARD S3 ESD Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel LEOPARD S3 ESD Gr. 38
Artikel-Nr.:
     415AS-profi60313
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     60313
EAN/GTIN:
     4016092603131
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Der Sicherheitsstiefel, S3, ESD, Leopard bietet enorme Langlebigkeit.

Produktbeschreibung:

  • Nylon mit hydrophobiertem Microfaser
  • atmungsaktives Textilinnenfutter
  • gewichtsoptimierte Stahlkappe
  • Durchtrittsicherheit durch Enigma Zero Textilzwischensohle
  • Gewicht: 620 g
  • Air-Foam (TPU/PU) Laufsohle
  • Weite: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,55*
€ 160,1145
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,34*
€ 151,5346
pro Paar
ab 3 Paar
€ 124,08*
€ 147,6552
pro Paar
ab 4 Paar
€ 120,81*
€ 143,7639
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,71*
€ 131,7449
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,49*
€ 126,7231
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11645
ab € 78,47*
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,63*
Ähnlich
profibau
16311
ab € 39,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.