Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Polyester-Strickhandschuh, Latex beschichtet, Gr. 10, EN 388, Kat. 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Polyester-Strickhandschuh, Latex beschichtet, Gr. 10, EN 388, Kat. 2
MMXX Polyester-Strickhandschuh, Latex beschichtet, Gr. 10, EN 388, Kat. 2
Artikel-Nr.:
     415AS-profi61011
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61011
EAN/GTIN:
     4016092610115
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Profibau Polyester-Strickhandschuh.

Produktbeschreibung:

  • Latex beschichtet
  • EN 388
  • Kat. 2
Weitere Informationen:
Größe:
10
Material:
Strick Latex beschichtet
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,30*
€ 2,737
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,90*
€ 2,261
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
15182
ab € 1,75*
Ähnlich
profibau
61009
ab € 1,48*
Ähnlich
profibau
11845
ab € 2,25*
Ähnlich
profibau
20695
ab € 0,93*
Ähnlich
profibau
20694
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.