Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Handschuh, Polyester gelb, Gr. 10, EN 388, mit Schrumpf-Latex-Beschichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Handschuh, Polyester gelb, Gr. 10, EN 388, mit Schrumpf-Latex-Beschichtung
MMXX Handschuh, Polyester gelb, Gr. 10, EN 388, mit Schrumpf-Latex-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     415AS-profi61038
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61038
EAN/GTIN:
     4016092610382
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Profibau MMXX Handschuh Polyester mit Schrump-Latex-Beschichtung.

Produktbeschreibung:

  • Handschuh Polyester
  • Schrumpf-Latex-Beschichtung
  • EN 388
  • Kat. 2
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
10
Material:
Polyester / Schrumpf-Latex-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,70*
€ 3,213
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,50*
€ 2,975
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61037
ab € 1,98*
Ähnlich
profibau
61019
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.