Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Zunftbekleidung
>
Gürtel
>
Koppel
>
Artikel
Lederkoppel ohne Schloß Bundweite 950 mm, Länge 1050 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-profi77577
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
77577
EAN/GTIN:
4016092775777
Suchbegriffe:
Koppel
Lederkoppel
koppel
Produktbeschreibung:
ausgewählte Lederqualität
ohne Schloß
Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Typ:
Gürtel
... >
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
Accessoires
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koppelschloß Dachdecker
profibau
77557
ab € 6,28*
Ähnlich
Lederkoppel ohne Schloß Bundweite 900 mm, Länge 1000 mm
profibau
77551
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen