Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhandschuhe Rindsleder Gr. XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lederhandschuhe 42505 Rindsleder Gr. XL
Lederhandschuhe 42505 Rindsleder Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42505
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42505
EAN/GTIN:
     9002588425054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
lederhandschuh rindleder

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.1
  • Schutz gegen minimale Risiken
  • mit Baumwollstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
XL
Material:
Rindsleder
Typ:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: lederhandschuh, lederhandschuhe xl, Arbeitsschutz, Baumwollhandschuhe, Chemikaklienhandschuhe, Einweghandschuhe, Gartenhandschuhe, Noppenhandschuhe, Schuller, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Paar
ab 108 Paar
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Paar
ab 180 Paar
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42519
ab € 6,45*
Ähnlich
Schuller
42506
ab € 3,14*
Ähnlich
Schuller
42713
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.