Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckhandschuh Allstar Crinkle rot XL/10 Zoll


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Allzweckhandschuh Allstar Crinkle rot XL/10 Zoll
Allzweckhandschuh Allstar Crinkle rot XL/10 Zoll
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42643
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42643
EAN/GTIN:
     9002588426433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • mit Latexbeschichtung und Crinkle Finish
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Durchstichkraft:
1
Farbe:
rot
Größe:
XL/10 Zoll
Material:
Latex
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Paar
ab 108 Paar
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Paar
ab 360 Paar
€ 2,30*
€ 2,737
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42641
ab € 1,95*
Ähnlich
Schuller
42741
ab € 5,05*
Ähnlich
Schuller
42622
ab € 1,68*
Ähnlich
Schuller
42911
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.