Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckhandschuh Allstar Cut mit PU Beschichtung, Gr. XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Allzweckhandschuh Allstar Cut 42744 mit PU Beschichtung, Gr. XXL
Allzweckhandschuh Allstar Cut 42744 mit PU Beschichtung, Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42744
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42744
EAN/GTIN:
     9002588427447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.2
  • mit PU Beschichtung
  • mit Schnittschutz (Schutzstufe 5)
  • mit hohe Beständigkeit gegen Abrieb und wasserabweisend
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
3
Farbe:
grau
Größe:
XXL
Material:
PU
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42641
ab € 1,95*
Ähnlich
Schuller
42741
ab € 5,05*
Ähnlich
Schuller
42622
ab € 1,68*
Ähnlich
Schuller
42911
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.