Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Schnittschutzbekleidung
>
Schnittschutzhose
>
Artikel
Warn-Stretch-Schnittschutz-Bundhose grau-leuchtorange Gr. 62/64
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-wat8-4650-62_64
Hersteller:
Watex
Herst.-Nr.:
8-4650-62_64
EAN/GTIN:
4250063620288
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Forstschutzbekleidung, Warn-Forstschutz-Bundhose STRETCH - leuchtorange/grau.
Produktbeschreibung:
aus 30% Coolmax® / 54% Polyester / 16% Lycra® Elasthane
elastisch
wasser- und schmutzabweisend
zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
Gesäßtasche mit Reißverschluss
Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung
Gürtelschlaufen
Knöpfe für Hosenträger
Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig
Beinenden aus wasserdichtem, robustem Gewebe
mit 2 x 5 cm Reflexstreifen silber je Hosenbein
EN ISO 20471 Klasse 2
mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage
EN 381 Klasse 1 Form A
KWF-Profi zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/leuchtorange
Größe:
62/64
Material:
Coolmax®, Polyester, Lycra® Elasthane
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 20471
Typ:
Forstschutzhose
... >
Arbeitsbekleidung
>
Hosen
>
Schnittschutzhose
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Bundhose
,
Rundbundhose
,
Forstschutz-Hose
,
Forstschutzhose
,
Schnittschutz-Hose
,
Schnittschutzhose
,
Waldarbeiter-Hose
,
Waldarbeiterhose
,
Stretch-Hose
,
Stretchhose
,
Warnbundhose
,
Warnhose
,
Warnschutz-Bundhose
,
Warnschutzbundhose
,
Warnschutzhose
,
schnittschutzhose klasse 2
,
berufshose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,23*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 167,23*
€ 199,0037
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,04*
€ 194,0176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,67*
€ 184,0573
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,70*
€ 179,333
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,73*
€ 174,6087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,0427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,07*
€ 146,4533
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.46 WATEX
Watex
4250063616793
€ 76,50*
Ähnlich
Forstschutz-Bundhose Forest-Jack 8-6613, grün/leuchtorange, Gr. 46
Watex
8-6613-46
€ 72,58*
Ähnlich
Forstschutz-Latzhose Forest-Jack 8-6612, grün/leuchtorange, Gr. 46
Watex
8-6612-46
€ 56,89*
Ähnlich
Stretch-Forst-Bundhose Forest Jack Red rot/anthrazit/leuchtgelb Gr. 90/94
Watex
8-3400-90_94
€ 136,78*
Ähnlich
Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 24
Watex
8-6662-24
€ 124,02*
Ähnlich
Warn-Stretch-Schnittschutz-Bundhose grau-leuchtorange Gr. 23/24
Watex
8-4650-23_24
€ 166,48*
Ähnlich
Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 46
Watex
8-6653-46
€ 96,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.